Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroie dentée en PU ouverte MEGALINEAR profil MTD8 largeur 50mm avec Kevlar cordon de traction

  • ERIKS:1053010
Image 1
Ajouter à la liste

43.49 CHF/ Mètrehors TVA

47.01 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
8MTD-050 Kevlar
Largeur
50 mm
Pas
8 mm
Profil
Rond
A double face
Non
Cordes de traction
Kevlar
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Hauteur de profil
5.6 mm
Hauteur des dents
3.4 mm