27.46 CHF/ Mètrehors TVA
29.68 CHFTVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 01.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | MEGALINEAR |
Type | 8MTD-020 Kevlar |
Largeur | 20 mm |
Pas | 8 mm |
Profil | Rond |
A double face | Non |
Cordes de traction | Kevlar |
Matériau | PU |
Couleur | Blanc |
Vitesse de courroie maximale | 70 m/s |
Hauteur de profil | 5.6 mm |
Hauteur des dents | 3.4 mm |