34.59 CHF/ Mètrehors TVA
37.39 CHFTVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 03.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | MEGALINEAR |
Type | 5MTD-025 Kevlar |
Largeur | 25 mm |
Pas | 5 mm |
Profil | Rond |
A double face | Non |
Cordes de traction | Kevlar |
Matériau | PU |
Couleur | Blanc |
Vitesse de courroie maximale | 70 m/s |
Hauteur de profil | 3.6 mm |
Hauteur des dents | 2.1 mm |