Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroie dentée en PU ouverte MEGALINEAR profil L largeur 50.8mm avec Kevlar cordon de traction

  • ERIKS:1052964
Image 1
Ajouter à la liste

37.70 CHF/ Mètrehors TVA

40.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 04.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
L-200 Kevlar
Largeur
50.8 mm
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Kevlar
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Hauteur de profil
3.6 mm
Hauteur des dents
1.9 mm