Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroie dentée en PU ouverte MEGALINEAR profil H400 avec Acier cordon de traction

  • ERIKS:1052971
Image 1
Ajouter à la liste

79.78 CHF/ Mètrehors TVA

86.24 CHFTVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
H-400 ST
Largeur
101.6 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Hauteur de profil
4.3 mm
Hauteur des dents
2.29 mm