Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroie dentée en PU ouverte MEGALINEAR profil H100 avec Acier cordon de traction

  • ERIKS:1052967
Image 1
Ajouter à la liste

24.43 CHF/ Mètrehors TVA

26.41 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
H-100 ST
Largeur
25.4 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Hauteur de profil
4.3 mm
Hauteur des dents
2.29 mm