13.77 CHF/ Mètrehors TVA
14.89 CHFTVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 01.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | MEGALINEAR |
Type | H-050 Kevlar |
Largeur | 12.7 mm |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Profil | trapèze |
A double face | Non |
Cordes de traction | Kevlar |
Matériau | PU |
Couleur | Blanc |
Vitesse de courroie maximale | 70 m/s |
Hauteur de profil | 4.3 mm |
Hauteur des dents | 2.29 mm |