56.69 CHF/ Mètrehors TVA
61.28 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
Date de livraison estimée - 04.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | MEGALINEAR |
Type | AT5-050 Kevlar |
Largeur | 50 mm |
Pas | 5 mm |
Profil | trapèze |
A double face | Non |
Cordes de traction | Kevlar |
Matériau | PU |
Couleur | Blanc |
Vitesse de courroie maximale | 70 m/s |
Hauteur de profil | 2.7 mm |
Hauteur des dents | 1.2 mm |