39.61 CHF/ Mètrehors TVA
42.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | MEGALINEAR |
Type | AT5-032 ST |
Largeur | 32 mm |
Pas | 5 mm |
Profil | trapèze |
A double face | Non |
Cordes de traction | Acier |
Matériau | PU |
Couleur | Blanc |
Vitesse de courroie maximale | 70 m/s |
Hauteur de profil | 2.7 mm |
Hauteur des dents | 1.2 mm |