Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroie dentée en PU ouverte MEGALINEAR profil AT5 largeur 10mm avec Kevlar cordon de traction

  • ERIKS:1052895
Image 1
Ajouter à la liste

14.19 CHF/ Mètrehors TVA

15.34 CHFTVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
AT5-010 Kevlar
Largeur
10 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Kevlar
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Hauteur de profil
2.7 mm
Hauteur des dents
1.2 mm