31.13 CHF/ Mètrehors TVA
33.65 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
Date de livraison estimée - 04.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | MEGALINEAR |
Type | AT10-025 Kevlar |
Largeur | 25 mm |
Pas | 10 mm |
Profil | trapèze |
A double face | Non |
Cordes de traction | Kevlar |
Matériau | PU |
Couleur | Blanc |
Vitesse de courroie maximale | 70 m/s |
Hauteur de profil | 4.5 mm |
Hauteur des dents | 2.5 mm |