Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroie dentée en PU ouverte MEGALINEAR profil AT10 largeur 16mm avec Kevlar cordon de traction

  • ERIKS:1052904
Image 1
Ajouter à la liste

26.33 CHF/ Mètrehors TVA

28.46 CHFTVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
AT10-016 Kevlar
Largeur
16 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Kevlar
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Hauteur de profil
4.5 mm
Hauteur des dents
2.5 mm