Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroie dentée en PU MEGAPOWER à double denture 32/DL-T10-920 avec Acier cordon de traction

  • ERIKS:12380148
Image 1
Ajouter à la liste

56.99 CHF/ Unitéhors TVA

61.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGAPOWER
Type
DT10-032 ST
Longueur de pas
920 mm
Largeur
32 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
92
A double face
Oui
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Gris-transparent / Vert
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Résistance à la température
de -25 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
7 mm
Hauteur des dents
2.5 mm