Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroie dentée en PU MEGAPOWER 50/T2.5-380 avec Acier cordon de traction

  • ERIKS:1065475
Image 1
Ajouter à la liste

47.94 CHF/ Unitéhors TVA

51.82 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGAPOWER
Type
T2.5-050 ST
Longueur de pas
380 mm
Largeur
50 mm
Pas
2.5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
152
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Gris-transparent / Vert
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Résistance à la température
de -25 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
1.3 mm
Hauteur des dents
0.7 mm