Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroie dentée CR HTD8M/RPP-8 rouleau 560mm longueur primitive

  • ERIKS:14885483
  • Fabricant:7613288150379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Caractéristiques de produit
Largeur d'enroulement 4 - 75 mm
Ajouter à la liste

2.15 CHF/ Millimètrehors TVA

2.32 CHFTVA incluse

150 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
8RPP
Exécution
Rouleus, graduation métrique
Longueur de pas
560 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
70
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -25 jusqu'à 80 °C
H
5.4 mm
H1
3.2 mm
P
8