3.05 CHF/ Millimètrehors TVA
3.30 CHFTVA incluse
120 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | MEGALINEAR |
Type | 8RPP |
Exécution | Rouleus, graduation métrique |
Longueur de pas | 1040 mm |
Pas | 8 mm |
Nombre des dents | 130 |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -25 jusqu'à 80 °C |
H | 5.4 mm |
H1 | 3.2 mm |
P | 8 |