Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroie dentée CR HTD5M/Rpp-5 rouleau 535mm longueur primitive

  • ERIKS:14885463
  • Fabricant:7613288150720
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Caractéristiques de produit
Largeur d'enroulement 4 - 75 mm
Ajouter à la liste

1.85 CHF/ Millimètrehors TVA

2.00 CHFTVA incluse

517 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
5RPP
Exécution
Rouleus, graduation métrique
Longueur de pas
535 mm
Pas
5 mm
Nombre des dents
107
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -25 jusqu'à 80 °C
H
3.8 mm
H1
2 mm
P
5