Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroie dentée CR HTD3M/RPP-3 rouleau 318mm longueur primitive

  • ERIKS:14885444
  • Fabricant:7613288150973
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Caractéristiques de produit
Largeur d'enroulement 4 - 75 mm
Ajouter à la liste

1.60 CHF/ Millimètrehors TVA

1.73 CHFTVA incluse

235 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
3RPP
Exécution
Rouleus, graduation métrique
Longueur de pas
318 mm
Pas
3 mm
Nombre des dents
106
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -25 jusqu'à 80 °C
H
2.4 mm
H1
1.15 mm
P
3