

16.80 CHF/ Unitéhors TVA
18.16 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Type | Z/10 |
Hauteur | 6 mm |
Largeur (en haut) | 10 mm |
Longeur réference (ISO) | 502 mm |
Longueur intérieur | 480 mm |
Enveloppée | Oui |