

19.35 CHF/ Unitéhors TVA
20.92 CHFTVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Type | Z/10 |
Hauteur | 6 mm |
Largeur (en haut) | 10 mm |
Longeur réference (ISO) | 1237 mm |
Longueur intérieur | 1215 mm |
Enveloppée | Oui |