Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroie à denture double PU DLT10 rouleau 720mm longueur primitive

  • ERIKS:14888448
  • Fabricant:7613288085367
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Caractéristiques de produit
Largeur d'enroulement 4 - 75 mm
Ajouter à la liste

5.85 CHF/ Millimètrehors TVA

6.32 CHFTVA incluse

235 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Type
DT10
Exécution
Rouleau
Longueur de pas
720 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
72
A double face
Oui
Matériau
PU
H
4.5 mm
H1
2 mm
H2
2.5 mm
P
10
W
3.5