

23.00 CHF/ Unitéhors TVA
24.86 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Type | B/17 |
Hauteur | 11 mm |
Largeur (en haut) | 17 mm |
Longeur réference (ISO) | 840 mm |
Longueur intérieur | 800 mm |
Enveloppée | Oui |