

54.35 CHF/ Unitéhors TVA
58.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Type | B/17 |
Hauteur | 11 mm |
Largeur (en haut) | 17 mm |
Longeur réference (ISO) | 2352 mm |
Longueur intérieur | 2312 mm |
Enveloppée | Oui |