Eriks
MECAFRANCE

MECAFRANCE Robinet à boisseau sphérique Type: 3463 Acier/PTFE Passage intégral à commande pneumatique Double effet SAD15 PN50 Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:14910823
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 14.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MECAFRANCE
Type
3463
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN50
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Double effet
Modèle de l'actionneur
SAD15
Marque de l'actionneur
AMG
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'actionneur
En aluminium anodisé
Pression maximum différentielle à 20 °C
50 bar