Eriks
MECAFRANCE

MECAFRANCE Robinet à boisseau sphérique Type: 3461 Acier inoxydable/PTFE Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SAF15 PN63 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:10054742
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 14.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MECAFRANCE
Type
3461
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
1.1/4" (32)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN63
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
110.4 mm
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Modèle de l'actionneur
SAF15
Marque de l'actionneur
AMG
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
1.4404
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
RPTFE
Matière du joint de corps
PTFE/Graphite
Matière de l'actionneur
En aluminium anodisé
Pression maximum différentielle à 20 °C
70 bar