




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MECAFRANCE |
Type | 3460 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 3 pièces |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Diamètre nominale | 3/8" (10) |
Raccord | A souder bout à bout |
Norme du raccordement à souder | EN ISO 1127-1 |
Classe de pression | PN100 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 65 mm |
Commande | à commande pneumatique |
Principe de fonctionnement | Double effet |
Modèle de l'actionneur | SAD05 |
Marque de l'actionneur | AMG |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | Acier inoxydable |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | RPTFE |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | RPTFE |
Matière de l'actionneur | En aluminium anodisé |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 100 bar |