
117.50 CHF/ Unitéhors TVA
127.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MECAFRANCE |
Type | 3354 |
Exécution | Tige rallongée |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4301 |
DN passage intégral | 3/4" - 1 " |
DN passage réduit | 1" - 1.1/4" |
Hauteur | 150 mm |