Eriks
MECAFRANCE

MECAFRANCE Rallonge de tige Type: 3354 Acier inoxydable DN passage intégral: 1/4"- 3/8"- 1/2" DN passage réduit: 1/2"- 3/4"

  • ERIKS:11082874
Image 1
Ajouter à la liste

113.50 CHF/ Unitéhors TVA

122.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MECAFRANCE
Type
3354
Exécution
Tige rallongée
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4301
DN passage intégral
1/4" - 3/8" - 1/2"
DN passage réduit
1/2" - 3/4"
Hauteur
150 mm