
130.50 CHF/ Unitéhors TVA
141.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MECAFRANCE |
Type | 3354 |
Exécution | Tige rallongée |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4301 |
DN passage intégral | 1.1/4" - 1.1/2" |
DN passage réduit | 1.1/2" - 2" |
Hauteur | 150 mm |