
15.10 CHF/ Unitéhors TVA
16.32 CHFTVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MAXIFLEX |
Série | 3200 |
Forme | Raccord fileté |
Diamètre nominale | 1/8" |
l1 | 28 |
l2 | 7.5 mm |