Eriks
MAXIFLEX

MAXIFLEX Pied magnétique 83011, Système 3200, ¼"

  • ERIKS:14887933
  • Fabricant:7613288099661
Image 1
(Force de levage 8 kp), avec robinet, raccord pour tuyau DN 10 et bouchon R ¼", sortie verticale ou horizontale au choix, avec tuyau flexible MAXIFLEX 83011. Système 3200 ¼"/6 mm, avec raccord R ¼", 22 articulations, buse ø 3,2 mm (= 320 mm).
Ajouter à la liste

181.50 CHF/ Unitéhors TVA

196.20 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MAXIFLEX
Série
3200
Forme
Pièce d`accouplement
Diamètre nominale
1/4"