Eriks
MATO

MATO Pompe à pousser à haute presseion PT150-2, longueur 220mm 150cm³

  • ERIKS:14383233
  • Fabricant:4016553261504
Image 1
En acier zingué avec bec universel et bec pointu. Avec bouchon rouge et tube téléscopique.
Ajouter à la liste

35.10 CHF/ Unitéhors TVA

37.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MATO
Contenu
0.15 l
Dimension raccord filetée (métrique)
M 10x1
Longueur
220 mm
Pression de service maximum
200 bar