Eriks
MATO

MATO Pompe à graisse Lube-Shuttle® 1/8" avec accessoires

  • ERIKS:14383070
  • Fabricant:4016553021030
Image 1
Pour système de cartouche Lube-Shuttle® avec flexible RH-30C, R1/8". Chargement et changement da la cartouche de graisse rapide et propre sans ouverture de la pompe. Contrôle du niveau de graisse et identification rapide du type de graisse sans dévisser la cartouche. Vidage optimale des cartouches. Absolument écologique, purger n'est plus necessaire. Récipient de matière grasse zingué.
Ajouter à la liste

77.10 CHF/ Unitéhors TVA

83.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MATO
Série
Lube-Shuttle®
Dimension raccord filetée (pouces)
1/8
Pression de service maximum
800 bar
Sortie flexible
Oui