Eriks
MATO

MATO Pompe à graisse à une main Lube-Shuttle® 1/8

  • ERIKS:14383049
  • Fabricant:4016553005030
Image 1
Pompe à une main TG Lube-Shuttle©
Pompe à une main pour système à cartouches Lube-Shuttle en acier zingué de haute qualité. Poignée ergonomique, emballage carton neutre.
Pression de service au delà de 300 bars
  • Ouverture de la cartouche sans outil
  • Chargement et changement da la cartouche de graisse rapide et propre sans ouverture de la pompe
  • Contrôle du niveau de graisse et identification rapide du type de graisse sans dévisser la cartouche
  • Utilisation maximale de la graisse par un piston suiveur fonctionnell
  • Remplissage des cartouche vides possible avec le remplisseur de pompes à levier de type ecoFILL et adaptateur LubeShuttle (Reféférence 31 150 50)
  • Purger n'est plus necessaire!
Ajouter à la liste

64.20 CHF/ Unitéhors TVA

69.40 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MATO
Série
Lube-Shuttle®
Dimension raccord filetée (pouces)
1/8
Pression de service maximum
300 bar