






123.90 CHF/ Unitéhors TVA
133.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MASCOT |
Série | Accelerate |
Taille | XL |
Couleur | Anthracite foncé / Noir |
Exécution résistant à la flamme | Non |
Modèle | Veste softshell |
Matériau | 100% Polyester |