Eriks
MASCOT

MASCOT Veste Rockford polyester/coton - marine foncé taille L

  • ERIKS:13728605
  • Fabricant:5707209813336
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
VESTE DE TRAVAIL ROCKFORD

- Coutures triples sur les manches, les épaules et les côtés.
- Col montant.
- Fermeture zippée avec rabat coupe vent et boutons-pression non visibles/recouverts.
- Poches poitrine avec fermeture bouton-pression caché sous rabat.
- Poche stylo.
- Anneau en D.
- Poches frontales.
- Poches intérieures.
- Poignets ajustables à l'aide de boutons-pression.
- Ajustable sur les hanches à l'aide de boutons-pression.
- Coutures contrastées.
- Test selon la méthode EN/ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l'ETSA.
Ajouter à la liste

105.40 CHF/ Unitéhors TVA

113.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MASCOT
Série
Rockford
Taille
L
Couleur
Bleu marine
Modèle
Veste
Matériau
65% Polyester/35% Coton