Eriks
MASCOT

MASCOT Veste Hard Shell Accelerate S Bleu azur/bleu noir

  • ERIKS:14926006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Informations produits
Coupe-vent, respirant, imperméable grâce aux coutures collées.
Capuche doublée, amovible et avec cordon de serrage.
Fermeture zippée et rabat coupe-vent qui isole du vent.
Manches renforcées en CORDURA®.
Poignet en maille côtelée protégeant du froid.
Effets rétroréfléchissantes pour être encore plus visible.

100% polyester

OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 343 3/3
Ajouter à la liste

220.45 CHF/ Unitéhors TVA

238.31 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MASCOT
Série
Accelerate
Taille
S
Couleur
Bleu / Bleu marine
Exécution résistant à la flamme
Non
Modèle
Veste softshell
Matériau
100% Polyester