Eriks
MASCOT

MASCOT Veste grand froid Columbus - polyester - marine foncé - taille XS

  • ERIKS:14087249
  • Fabricant:5707209838803
Image 1
VESTE PILOTE COLUMBUS

- Coupe-vent, hydrofuge et permettant au corps de respirer.
- Doublure en matelassé et en polaire matelassée.
- Col intérieur en polaire.
- Dos long.
- Fermeture zippée avec rabat coupe vent et boutons-pression non visibles/recouverts.
- Poche zippée sous le rabat coupe-vent.
- Poches poitrine avec fermeture bouton-pression caché sous rabat.
- Anneau en D. Poches frontales.
- Poche intérieure zippée.
- Poignet en maille côtelée dissimulé à l'intérieur de la manche et manche réglable par boutons-pression.
- Taille ajustable à l’aide d’un cordon élastique de serrage.
- Ajustable sur les hanches à l'aide de boutons-pression.
- Zip intérieur au bas du dos pour la réalisation d'impressions/broderies.
- Coutures contrastées.
- Effets réfléchissants.
- Le tissu au mètre satisfait aux exigences de la norme EN 343 classe 3/3.
Ajouter à la liste

175.70 CHF/ Unitéhors TVA

189.93 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MASCOT
Série
Columbus
Taille
XS
Couleur
Bleu marine
Modèle
Veste aviateur
Matériau
100% Polyester