Eriks
MASCOT

MASCOT Veste Accelerate taille XS Anthracite foncé/noir

  • ERIKS:14926013
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Informations produits
Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de mouvement.
De nombreux inserts en matériau élastique qui offrent une liberté de mouvement unique.
Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l'intérieur qui isole du vent.
Effets rétroréfléchissantes pour être encore plus visible.
Le produit est résistant au lavage industriel.

65% polyester/35% coton

OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797
Ajouter à la liste

135.15 CHF/ Unitéhors TVA

146.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 02.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MASCOT
Série
Accelerate
Taille
XS
Couleur
Anthracite foncé / Noir
Exécution résistant à la flamme
Non
Modèle
Veste
Matériau
65% Polyester/35% Coton