

124.35 CHF/ Unitéhors TVA
134.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MASCOT |
Série | Newark |
Modèle | Cotte à bretelles |
Taille | 82C42 |
Matériau | 65% Polyester/35% Coton |
Couleur | Noir |
Longueur | 82cm |