Eriks
MASCOT

MASCOT Salopette Newark polyester/coton bleu marine foncé taille 90C52

  • ERIKS:14157629
  • Fabricant:5707209833389
Image 1
  • Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l'entrejambe pour prolonger la durée de vie du produit.
  • Bretelles réglables en tissu avec élastiques courts et solides.
  • Ajustable de manière individuelle grâce à une ceinture réglable.
  • Renforts sur les poches arrière et poche mètre pliant.
  • Poches genouillères ajustables - permet un positionnement optimal des genouillères par rapport aux genoux.
  • Le produit est résistant au lavage industriel.
  • Double certification compatible avec les deux modèles de genouillères MASCOT, SHORT ou LONG, puisque les poches pour genouillères sont ajustables en hauteur.
  • 65% polyester/35% coton
  • 270 g/m²
Ajouter à la liste

131.10 CHF/ Unitéhors TVA

141.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MASCOT
Série
Newark
Modèle
Cotte à bretelles
Taille
90C52
Matériau
65% Polyester/35% Coton
Couleur
Bleu marine
Longueur
90cm