Eriks
MASCOT

MASCOT Polo-Shirt Accelerate XS Anthracite foncé / noir

  • ERIKS:14926057
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Informations produits
Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de mouvement.
Col en maille côtelée.
Patte de col boutonnée.
Coutures dans le cou recouvertes par une bande de tissu légèrement rembourrée – évite le frottement des coutures.
Espace suffisamment large pour l'apposition d'un logo d’entreprise.
Le produit est résistant au lavage industriel.

60% coton/40% polyester

OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797
Ajouter à la liste

63.10 CHF/ Unitéhors TVA

68.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MASCOT
Modèle
Polo
Taille
XS
Couleur
Anthracite foncé / Noir
Manche courte
Oui
Matériau
60/40 Coton/Polyester