Eriks
MASCOT

MASCOT Polo Borneo - coton/polyester - bleu roi - taille L

  • ERIKS:13718489
  • Fabricant:5708628288897
Image 1
  • Col en maille côtelée.
  • Patte de col boutonnée.
  • Maille côtelée sur les manches.
  • Poche poitrine.
  • 60% coton/40% polyester
  • 180 g/m²
Ajouter à la liste

39.15 CHF/ Unitéhors TVA

42.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MASCOT
Série
Borneo
Modèle
Polo
Taille
L
Couleur
Bleu bleuet
Manche courte
Oui
Matériau
60/40 Coton/Polyester