

105.40 CHF/ Unitéhors TVA
113.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MASCOT |
Série | Berkeley |
Modèle | Pantalon d'artisan |
Taille | C66 |
Longueur | 82cm |
Couleur | Noir |
Matériau | 65% Polyester/35% Coton |