Eriks
MASCOT

MASCOT Pantalon Accelerate 82C48 bleu azur

  • ERIKS:14925884
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pantalon avec poches genouillères 18579-442 Accelerate

Informations sur le produit
Nombreux empiècements en matière élastique qui offrent une liberté de mouvement unique.
La taille basse avec une ceinture moulée permet au pantalon de suivre tous les mouvements du corps.
Les jambes du pantalon sont coupées de manière ergonomique et ont été formées en fonction des mouvements naturels du corps.
Les poches genouillères en tissu CORDURA® résistant sont réglables, de sorte que la protection des genoux est toujours placée de manière optimale.
Disponible en standard en trois longueurs d'entrejambe différentes, pour la meilleure coupe individuelle et les détails les mieux placés.
Le produit est adapté au lavage industriel.
Certifié pour être utilisé avec les genouillères MASCOT de type SHORT ou LONG, car la poche de genouillère est réglable en hauteur.

65% polyester/35% coton

OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797
Ajouter à la liste

147.05 CHF/ Unitéhors TVA

158.96 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MASCOT
Série
Accelerate
Taille
C48
Longueur
82cm
Couleur
Bleu ciel
Matériau
65% Polyester/35% Coton