252.75 CHF/ Unitéhors TVA
273.22 CHFTVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 252.75 CHF | - |
3+ | 244.80 CHF | 3.15% |
5+ | 227.50 CHF | 9.99% |
10+ | 214.45 CHF | 15.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MARZOCCHI |
Série | K1P G |
D | 3/8 |
Pression de service max. | 200 bar |
M | 94 mm |
L | 47 mm |
Vitesse de rotation max. en régime continu | 2100 rpm |
Type | K1P S 11.5 G |
Plage de température | de -15 jusqu'à 70 °C |
Volume transporté | 11.9 l/min |