243.50 CHF/ Unitéhors TVA
263.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 243.50 CHF | - |
3+ | 231.45 CHF | 4.95% |
5+ | 219.45 CHF | 9.88% |
10+ | 206.50 CHF | 15.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MARZOCCHI |
Série | K1P G |
Volume transporté | 3.2 l/min |
Plage de température | de -15 jusqu'à 70 °C |
Pression de service max. | 270 bar |
D | 1/4 |
L | 35 mm |
M | 75 mm |
Type | K1P S 3.3 G |
Vitesse de rotation max. en régime continu | 6000 rpm |