680.10 CHF/ Unitéhors TVA
735.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 680.10 CHF | - |
3+ | 645.90 CHF | 5.03% |
5+ | 611.75 CHF | 10.05% |
10+ | 574.55 CHF | 15.52% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MARZOCCHI |
Série | GHP3 |
Pression de service max. | 300 bar |
d | 27 mm |
Vitesse de rotation max. en régime continu | 3000 rpm |
L | 70.5 mm |
D | 19 |
Volume transporté | 59.1 l/min |
M | 143.5 mm |
Plage de température | de -15 jusqu'à 70 °C |
F | 56 mm |
Type | GHP3-D60 |