651.35 CHF/ Unitéhors TVA
704.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 651.35 CHF | - |
3+ | 618.50 CHF | 5.04% |
5+ | 585.65 CHF | 10.09% |
10+ | 551.45 CHF | 15.34% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MARZOCCHI |
Série | GHP3 |
D | 19 |
Plage de température | de -15 jusqu'à 70 °C |
L | 64.5 mm |
Volume transporté | 33.8 l/min |
Pression de service max. | 310 bar |
M | 131.5 mm |
d | 27 mm |
F | 56 mm |
Vitesse de rotation max. en régime continu | 3500 rpm |
Type | GHP3-D33 |