369.50 CHF/ Unitéhors TVA
399.43 CHFTVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 369.50 CHF | - |
3+ | 351.75 CHF | 4.80% |
5+ | 332.50 CHF | 10.01% |
10+ | 313.20 CHF | 15.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MARZOCCHI |
Série | GHP2 |
Vitesse de rotation max. en régime continu | 3000 rpm |
D | 13 |
Volume transporté | 14.2 l/min |
Type | GHP2-D13 |
M | 105 mm |
d | 13 mm |
L | 49.5 mm |
Pression de service max. | 300 bar |
h | M 8 mm |
Plage de température | de -15 jusqu'à 70 °C |
H | 40 mm |